Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet PG DIN 40432 non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants PG 13.5X18 TPI

  • ERIKS:23101432
  • Fabricant:7320760086599
Image 1

Taraud machine HSS pour PG filtage brilliante DIN 40432 forme goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

91,20 €/ Unitéhors TVA

110,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
PG
Dimension de filetage
13.5
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
40432
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm