Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet helicoil métrique C non traité 2xD trous borgnes M10X1.5

  • ERIKS:11681635
  • Fabricant:7320760384961
Image 1

Taraud machine HSS pour métrique helicoil brilliante forme C 40° hélicoïdial 2xD trous borgnes pour utilage générale in acier <1200 N/mm², acier inoxydable, nickelalliage <900 N/mm² et alliages d'aluminium
Ajouter à la liste

56,32 €/ Unitéhors TVA

68,15 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
89 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm