Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet BSW ISO 529 C vaporisé 2xD trous borgnes BSW 1/4X20 TPI

  • ERIKS:11681348
  • Fabricant:7320760201503
Image 1

Taraud machine HSS pour BSW filtage ISO 529 forme C 40° hélicoïdial 2xD trous borgnes pour acier <850 N/mm², acier inoxydable
Ajouter à la liste

23,28 €/ Unitéhors TVA

28,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
13 mm
Tête carrée
5 mm