Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet BSW ISO 529 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants BSW 3/8X16 TPI

  • ERIKS:11681329
  • Fabricant:7320760155233
Image 1

Taraud machine HSS pour BSW filtage brilliante ISO 529 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

67,76 €/ Unitéhors TVA

81,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm