22,60 €/ Unitéhors TVA
27,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 3/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 16 in |
Norme DIN | ISO 529 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 80 mm |
Longueur de filetage | 18 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tête carrée | 8 mm |