Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet BSW ISO 529 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants BSW 3/16X24 TPI

  • ERIKS:11681321
  • Fabricant:7320760155295
Image 1

Taraud machine HSS pour BSW filtage brilliante ISO 529 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

50,88 €/ Unitéhors TVA

61,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Longueur totale
58 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Tête carrée
4 mm