Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet BSW ISO 529 B vaporisé 2.5xD trous débouchants BSW 3/8X16 TPI

  • ERIKS:11681367
  • Fabricant:7320760201350
Image 1

Taraud machine HSS pour BSW filtage finition bleue ISO 529 forme B coupe gun 2.5xD trous passants pour acier <850 N/mm², acier inoxydable
Ajouter à la liste

29,92 €/ Unitéhors TVA

36,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
ISO 529 B
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm