21,16 €/ Unitéhors TVA
25,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 20 in |
Norme DIN | ISO 529 B |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 66 mm |
Longueur de filetage | 13 mm |
Tête carrée | 5 mm |