Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo-XP pour filetage métrique bague blanc nitruréDIN 376 C 2xD trous borgnes et débouchants M24X3

  • ERIKS:11679935
  • Fabricant:7320760087336
Image 1

Taraud machine HSS-E-PM pour filets metric , SHARK, bague blanche nitruré DIN 376 forme C goujures droit 2xD trous borgnes et passants pour fonte et materiaux synthétique comme plastique dur
Ajouter à la liste

124,00 €/ Unitéhors TVA

150,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
376 C
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
38 mm
Diamètre d'arbre
18 mm