Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo-XP pour filetage métrique bague blanc nitruréDIN 376 C 2xD trous borgnes et débouchants M16X2

  • ERIKS:11679931
  • Fabricant:7320760087299
Image 1

Taraud machine HSS-E-PM pour filets metric , SHARK, bague blanche nitruré DIN 376 forme C goujures droit 2xD trous borgnes et passants pour fonte et materiaux synthétique comme plastique dur
Ajouter à la liste

61,52 €/ Unitéhors TVA

74,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
376 C
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm