60,00 €/ Unitéhors TVA
72,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 14 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2 mm |
Norme DIN | 376 C |
Matériau | HSS-E-PM |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 25 mm |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Tête carrée | 9 mm |