Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo-XP pour filetage métrique bague blanc nitruréDIN 371 C 2xD trous borgnes et débouchants M4X0.7

  • ERIKS:23288024
  • Fabricant:7320760085196
Image 1

Taraud machine HSS-E-PM pour filets metric , SHARK, bague blanche nitruré DIN 371 forme C goujures droit 2xD trous borgnes et passants pour fonte et materiaux synthétique comme plastique dur
Ajouter à la liste

22,72 €/ Unitéhors TVA

27,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Norme DIN
371 C
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
12 mm