Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique vaporisé DIN 371 forme B coupe hélicoïdale M6X1

  • ERIKS:11921456
  • Fabricant:7320760136195
Image 1

HSS-E Taraud machine filets métrique finition blue DIN 371/376 forme B coupe gun 2.5xD trous passant pour acier <1200 N/mm², acier inoxydable en fonte
Ajouter à la liste

23,08 €/ Unitéhors TVA

27,93 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
371 B
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
15 mm
Diamètre d'arbre
6 mm