170,40 €/ Unitéhors TVA
206,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 27 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 mm |
Norme DIN | 371 B |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 38 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Tête carrée | 16 mm |