Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique vaporisé DIN 371 forme B coupe hélicoïdale M12X1.75

  • ERIKS:11921466
  • Fabricant:7320760136263
Image 1

HSS-E Taraud machine filets métrique finition blue DIN 371/376 forme B coupe gun 2.5xD trous passant pour acier <1200 N/mm², acier inoxydable en fonte
Ajouter à la liste

40,96 €/ Unitéhors TVA

49,56 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Norme DIN
371 B
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
23 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
10 mm