Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique pas fin DIN 374 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M16X1.5

  • ERIKS:23102884
  • Fabricant:7320760088586
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filtage métrique fine filtage brilliante DIN 374 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

49,52 €/ Unitéhors TVA

59,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Norme DIN
374 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
21 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm