Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique pas fin DIN 374 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M18X1

  • ERIKS:23102849
  • Fabricant:7320760088593
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filtage métrique fine filtage brilliante DIN 374 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

74,48 €/ Unitéhors TVA

90,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
374 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm