Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique pas fin DIN 374 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M8X1

  • ERIKS:23102821
  • Fabricant:7320760088982
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filtage métrique fine filtage brilliante DIN 374 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

25,68 €/ Unitéhors TVA

31,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
374 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
6 mm