220,80 €/ Unitéhors TVA
267,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 30 |
Norme DIN | 371 C |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 180 mm |
Longueur de filetage | 36 mm |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Tête carrée | 18 mm |