Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique non traité DIN 371 forme C spiralé 45° 2.5xD trous borgnes M12X1.75

  • ERIKS:11921347
  • Fabricant:7320760136706
Image 1

HSS-ETaraud machine filets métrique finition brillant DIN 371/376forme C 45° spiralisé 2.5xD trous borgnes pour acier <1200 N/mm², cuivre, laiton en bronze <200 HB, aluminium en aluminium- allier avec manganese
Ajouter à la liste

45,04 €/ Unitéhors TVA

54,50 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Norme DIN
371 C
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm