Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique non traité DIN 371 forme B coupe hélicoïdale 2.5xD M3X0.5

  • ERIKS:11921410
  • Fabricant:7320760135709
Image 1

HSS-ETaraud machine filets métrique finition brillant DIN 371/376 forme B coupe gun 2.5xD trous passant pour acier <1200 N/mm², cuivre, laiton en bronze <200 HB, aluminium en aluminium- allier avec manganese
Ajouter à la liste

21,40 €/ Unitéhors TVA

25,89 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
9 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm