Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique DIN 376 A/C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M6X1

  • ERIKS:23103937
  • Fabricant:7320760087152
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filets metric brilliante DIN 376 forme A/C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

17,52 €/ Unitéhors TVA

21,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
376 A/C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
15 mm