Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique DIN 376 A/C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M27X3

  • ERIKS:11679910
  • Fabricant:7320760087022
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filets metric brilliante DIN 376 forme A/C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

129,60 €/ Unitéhors TVA

156,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
27
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
376 A/C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
38 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm