Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique DIN 371 A/C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M8X1.25

  • ERIKS:23103178
  • Fabricant:7320760085172
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filets metric brilliante DIN 371 forme A/C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

20,00 €/ Unitéhors TVA

24,20 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Norme DIN
371 A/C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
8 mm