Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage Gaz BSP non traité DIN 5156 forme B coupe hélicoïdale 2.5xD trous débouchants G (BSP) 3/8X19 TPI

  • ERIKS:12139931
  • Fabricant:7320760138601
Image 1

HSS-E Taraud machine filets BSP finition brillant DIN 5156 forme B coupe gun 2.5xD trous passant pour acier <1200 N/mm², cuivre, laiton en bronze <200 HB, aluminium en aluminium- allier avec manganese
Ajouter à la liste

63,20 €/ Unitéhors TVA

76,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5156 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
21 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm