Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage Gaz BSP non traité DIN 5156 forme B coupe hélicoïdale 2.5xD trous débouchants G (BSP) 1/8X28 TPI

  • ERIKS:12139928
  • Fabricant:7320760138588
Image 1

HSS-E Taraud machine filets BSP finition brillant DIN 5156 forme B coupe gun 2.5xD trous passant pour acier <1200 N/mm², cuivre, laiton en bronze <200 HB, aluminium en aluminium- allier avec manganese
Ajouter à la liste

37,16 €/ Unitéhors TVA

44,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
5156 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
7 mm