Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage Gaz BSP DIN 5156 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants G (BSP) 3/8X19 TPI

  • ERIKS:23102762
  • Fabricant:7320760090022
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filtage gaz brilliante DIN 5156 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

48,00 €/ Unitéhors TVA

58,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5156 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
21 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm