Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage gauche métrique DIN 376 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M12X1.75

  • ERIKS:23288005
  • Fabricant:7320760087190
Image 1

Taraud machine HSS-E pour coupe à gauche filets metric brilliante DIN 376 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

51,36 €/ Unitéhors TVA

62,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Norme DIN
376 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
23 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm