Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage gauche métrique DIN 371 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M6X1

  • ERIKS:23101439
  • Fabricant:7320760086551
Image 1

Taraud machine HSS-E pour coupe à gauche filets metric brilliante DIN 371 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

28,92 €/ Unitéhors TVA

34,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
371 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
15 mm
Diamètre d'arbre
6 mm