Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filet UNF DIN 374 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNF 3/8X24 TPI

  • ERIKS:23102754
  • Fabricant:7320760089637
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filtage UNF brilliante DIN 374 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

41,92 €/ Unitéhors TVA

50,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
374 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
7 mm