Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filet UNF DIN 374 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNF 3/4X16 TPI

  • ERIKS:23102756
  • Fabricant:7320760089620
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filtage UNF brilliante DIN 374 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

103,20 €/ Unitéhors TVA

124,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
374 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm