Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filet UNF DIN 371 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNF 1/4X28 TPI

  • ERIKS:11679838
  • Fabricant:7320760086315
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filtage UNF brilliante DIN 371 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

27,68 €/ Unitéhors TVA

33,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
371 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
15 mm
Diamètre d'arbre
7 mm