58,08 €/ Unitéhors TVA
70,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 9/16 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 12 in |
Norme DIN | 376 C |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 25 mm |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Tête carrée | 9 mm |