Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filet UNC DIN 376 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNC 7/16X14 TPI

  • ERIKS:23102824
  • Fabricant:7320760089446
Image 1

Taraud machine HSS-E pour UNC filtage brilliante DIN 376 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

45,28 €/ Unitéhors TVA

54,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
7/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
376 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
23 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm