25,20 €/ Unitéhors TVA
30,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | 12 |
Pas de filetage, filet intérieur | 24 in |
Norme DIN | 371 C |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 80 mm |
Longueur de filetage | 15 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |