Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filet UNC DIN 371 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNC 1/4X20 TPI

  • ERIKS:11652089
  • Fabricant:7320760086155
Image 1

Taraud machine HSS-E pour UNC filtage brilliante DIN 371 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
371 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
7 mm