75,44 €/ Unitéhors TVA
91,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | NPT |
Dimension de filetage | 3/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 18 in |
Norme DIN | ANSI |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Tête carrée | 12 mm |