159,20 €/ Unitéhors TVA
192,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | NPT |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 14 in |
Norme DIN | ANSI |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Tête carrée | 18 mm |