Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filet NPT ANSI B1.20.1 C non traité 1.5xD trous borgnes NPT 1/2X14 TPI

  • ERIKS:11681681
  • Fabricant:7320760127636
Image 1

Taraud machine HSS-E pour filtage NPT brilliante ANSI B1.20.1 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes pour acier <850 N/mm²
Ajouter à la liste

106,40 €/ Unitéhors TVA

128,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
ANSI
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
18 mm