Eriks
DORMER

DORMER Taraud droit, E201 Série, Métrique Filetage, M10X1,5, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:23102736
  • Fabricant:7320760085189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,48 €/ Unitéhors TVA

40,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E201
Type
Straight Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M10x1.5
Dimension de filetage
10
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Longueur de coupe
20 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre
10 mm
Revêtement
Oxyde de vapeur
Tolérance
6H
Diamètre de forage
8.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.0483 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud semi-fond