1 572,80 €/ Unitéhors TVA
1 903,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E119 |
Type | Straight Flute Serial Tap |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 2.1/2 in |
Norme DIN | 5157 |
Matériau | HSS |
Modèle | NO9 |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 40 mm |
Longueur de coupe | 40 mm |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Ouverture de clé | 39 mm |
Diamètre | 50 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 72.5 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Poids | 5.65 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud machine |