745,60 €/ Unitéhors TVA
902,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E119 |
Type | Straight Flute Serial Tap |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1.3/4 in |
Norme DIN | 5157 |
Matériau | HSS |
Modèle | NO9 |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 40 mm |
Longueur de coupe | 40 mm |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Ouverture de clé | 32 mm |
Diamètre | 40 mm |
Revêtement | Finition brillante (non revêtue) |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 51 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Poids | 2.82 kg |