Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites pour séries, E119 Série, G (BSP) Filetage, 1.1/4"-11, HSS, DIN 5157, NO9

  • ERIKS:23100878
  • Fabricant:7320760084397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

491,20 €/ Unitéhors TVA

594,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E119
Type
Straight Flute Serial Tap
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Modèle
NO9
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
40 mm
Longueur de coupe
40 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre
32 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
Normal
Diamètre de forage
39.5 mm
Nombre de gorges
6
Poids
1.424 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud machine