Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites pour séries, E115 Série, BSW Filetage, 7/8"-9, HSS, DIN 351, NO8

  • ERIKS:23101026
  • Fabricant:7320760084274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

372,80 €/ Unitéhors TVA

451,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E115
Type
Straight Flute Serial Tap
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
7/8 in
Norme DIN
351
Matériau
HSS
Modèle
NO8
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
45 mm
Longueur de coupe
45 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre
18 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
Moyen
Diamètre de forage
19.25 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.62 kg