35,08 €/ Unitéhors TVA
42,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E303 |
Type | Straight Flute Nut Tap |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | M6X1 |
Dimension de filetage | 6 |
Norme DIN | 357 |
Matériau | HSS-E |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Modèle | NO3 |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 32 mm |
Longueur de coupe | 32 mm |
Diamètre d'arbre | 4.5 mm |
Diamètre | 4.5 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 5 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.013 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |