Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites pour écrous, E303 Série, Métrique Filetage, M5X0,80, HSS-E, DIN 357, NO3

  • ERIKS:11680181
  • Fabricant:7320760090404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,88 €/ Unitéhors TVA

42,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E303
Type
Straight Flute Nut Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M5X0,80
Dimension de filetage
5
Norme DIN
357
Matériau
HSS-E
Approprié pour perçage de pot
Oui
Modèle
NO3
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
28 mm
Longueur de coupe
28 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Diamètre
3.5 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
4.2 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0138 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond