Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites pour écrous, E303 Série, Métrique Filetage, M10X1,50, HSS-E, DIN 357, NO3

  • ERIKS:11680163
  • Fabricant:7320760090251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,72 €/ Unitéhors TVA

58,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E303
Type
Straight Flute Nut Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M10X1,50
Dimension de filetage
10
Norme DIN
357
Matériau
HSS-E
Approprié pour perçage de pot
Oui
Modèle
NO3
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
45 mm
Longueur de coupe
45 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre
7 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
8.5 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.049 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond