Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites, E710 Série, NPT Filetage, 1/2"-14, HSS, DIN ANSI B94.9

  • ERIKS:23102801
  • Fabricant:7320760099865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E710
Type
Straight Flute Tap
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Norme DIN
ANSI B94.9
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
35 mm
Longueur de coupe
35 mm
Diamètre d'arbre
17.5 mm
Diamètre
17.5 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
Normal
Diamètre de forage
18 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.1554 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond