Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites, E708 Série, NPSM Filetage, 3/8"-18, HSS, DIN ANSI B94.9

  • ERIKS:23102869
  • Fabricant:7320760099773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

80,80 €/ Unitéhors TVA

97,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E708
Type
Straight Flute Tap
Forme de filetage
NPSM
Dimension de filetage
3/8 in
Norme DIN
ANSI B94.9
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
27 mm
Longueur de coupe
27 mm
Diamètre d'arbre
17.8 mm
Diamètre
17.8 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
Normal
Diamètre de forage
15.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.12 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond