140,80 €/ Unitéhors TVA
170,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E278 |
Type | Straight Flute Tap |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 1 in |
Dimension de filetage | 1 |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 26 mm |
Longueur de coupe | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre | 18 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 2B |
Diamètre de forage | 23.25 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.27 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |